Werkzeugkoffer B.580xH.285xT.290mm a.PP m.Schnappverschluss schwarz/silber

Artikelnummer: Z00050759
EAN: 1234
Herstellernummer: 715195
Werkzeugkoffer B.580xH.285xT.290mm a.PP m.Schnappverschluss schwarz/silber
Inkl. Steuern: 37,95 € VE 1 Stück Netto 31,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

aus robustem PP-Kunststoff mit stabilen Schnappverschlüssen · mit klappbarem Tragebügel · mit innenliegender Kleinteile-Sortimentsbox mit transparentem Deckel · ein mehrfach unterteilter, herausnehmbarer Werkzeugträger Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 285
Tiefe (mm) 290
Modell Toolbox 35-50
Breite (mm) 580

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen