Werkzeugkoffer Compact 50

Artikelnummer: Z00419343
EAN: 5733439117210
Raaco
Werkzeugkoffer Compact 50
Inkl. Steuern: 76,93 € VE 1 Stück Netto 64,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Compact Werkzeugkoffer

Ein robuster und geräumiger Profi-Werkzeugkoffer, der die Nachteile eines Stahl-Werkzeugkastens nicht kennt. Die Koffer sind resistent gegen die meisten Lösungsmittel, formstabil und rosten nicht. Der herausnehmbare Werkzeugträger und die - je nach Modell vorhandenen - Kleinteileschubladen können je nach Anforderung individuell mit Einsätzen bestückt werden. Große Tragfähigkeit - geringes Gewicht.

Aus schlagfestem Polypropylen, blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsätze (Stück) 10
H x B x T (mm) 260 x 621 x 311
Volumen (l) 50
Modell Compact 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen