Werkzeugkoffer Compact 62

Artikelnummer: Z00419344
EAN: 5733439117227
Raaco
Werkzeugkoffer Compact 62
Inkl. Steuern: 130,70 € VE 1 Stück Netto 109,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Compact Werkzeugkoffer

Ein robuster und geräumiger Profi-Werkzeugkoffer, der die Nachteile eines Stahl-Werkzeugkastens nicht kennt. Die Koffer sind resistent gegen die meisten Lösungsmittel, formstabil und rosten nicht. Der herausnehmbare Werkzeugträger und die - je nach Modell vorhandenen - Kleinteileschubladen können je nach Anforderung individuell mit Einsätzen bestückt werden. Große Tragfähigkeit - geringes Gewicht.

Aus schlagfestem Polypropylen, blau.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsätze (Stück) 10
H x B x T (mm) 322 x 621 x 311
Volumen (l) 62
Modell Compact 62
Schubladen (Stück) 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen