• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

raaco Werkzeugkoffer B.474xT.239xH.250mm 6Fächer/2Schubl.+Träger Trgf.30kg a.PP

Artikelnummer:  
Z00059284 
EAN:  
5733439136587 
Herstellernummer:  
136587 
Marke: 
raaco 
raaco

Lieferung in 1 Werktag.

32,68 €

Netto 27,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Einsätze 6
Ausführung herausnehmbarer Werkzeugträger, 6 lose Fach-Einsätze, 2 integrierte Schubladen
Breite 474 Millimeter
Breite (mm) 239
Höhe 250 Millimeter
Höhe (mm) 250
Länge 474 Millimeter
Material Polypropylen
Schubladen 2
Tiefe 239 Millimeter
Tragfähigkeit 30 KG_tmp
Typ 27
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus schlagfestem Polypropylen · mit herausnehmbarem Werkzeugträger mit Griff und 2 Schubladen · inkl. 6 Fach-Einsätzen · auf Wunsch unterteilbar mit separat erhältlichem Einteilungsset – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellen Tragfähigkeit: 30 kg
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben