Werkzeugkoffer L.540xB.300xH.230mm 7Fächer/Trennw./Träger Trgf.40kg a.PP

Artikelnummer: Z00059286
EAN: 5733439136594
Herstellernummer: 136594
Raaco
Werkzeugkoffer L.540xB.300xH.230mm 7Fächer/Trennw./Träger Trgf.40kg a.PP
Inkl. Steuern: 48,53 € VE 1 Stück Netto 40,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus schlagfestem Polypropylen · mit herausnehmbarem Werkzeugträger mit Griff · inkl. 7 Fach-Einsätzen und Trennwänden für die Unterteilung des Kofferinnenraumes · auf Wunsch unterteilbar mit separat erhältlichem Einteilungsset – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellen Tragfähigkeit: 40 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 300
Höhe (mm) 230
Anzahl Einsätze 7
Typ 37
Tragfähigkeit (kg) 40
Länge (mm) 540
Material Polypropylen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen