Werkzeugkoffer L.620xB.260xH.315mm 10Fächer/Trennw./Träger Trgf.50kg a.PP

Artikelnummer: Z00059289
EAN: 1234
Herstellernummer: 136617
Werkzeugkoffer L.620xB.260xH.315mm 10Fächer/Trennw./Träger Trgf.50kg a.PP
Inkl. Steuern: 63,90 € VE 1 Stück Netto 53,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus schlagfestem Polypropylen · mit herausnehmbarem Werkzeugträger · inkl. 10 Fach-Einsätzen und Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraumes · auf Wunsch unterteilbar mit separat erhältlichem Einteilungsset – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellen Tragfähigkeit: 50 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 260
Höhe (mm) 315
Anzahl Einsätze 10
Typ 50
Tragfähigkeit (kg) 50
Länge (mm) 620
Material Polypropylen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen