Werkzeugkoffer L.620xB.320xH.315mm 10Fächer/Trennw./4Schubl. Trgf.50kg a.PP

Artikelnummer: Z00059290
EAN: 5733439136624
Herstellernummer: 136624
Werkzeugkoffer L.620xB.320xH.315mm 10Fächer/Trennw./4Schubl. Trgf.50kg a.PP
Inkl. Steuern: 105,40 € VE 1 Stück Netto 88,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus schlagfestem Polypropylen · mit herausnehmbarem Werkzeugträger und 4 Schubladen (auf Teleskopschienen geführt) · inkl. 10 Fach-Einsätzen und Trennwand für die Unterteilung des Kofferinnenraumes · auf Wunsch unterteilbar mit separat erhältlichem Einteilungsset – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellen Tragfähigkeit: 50 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 320
Höhe (mm) 315
Anzahl Einsätze 10
Typ 62
Tragfähigkeit (kg) 50
Länge (mm) 620
Material Polypropylen
Schubladen 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen