Werkzeugkoffer XL-34/4F B485xT215xH410mm Trgf.45kg 34Einsteckf. 4Werkzeugh.RAACO

Artikelnummer: Z00050746
EAN: 5733439139540
Herstellernummer: 139540
Werkzeugkoffer XL-34/4F B485xT215xH410mm Trgf.45kg 34Einsteckf. 4Werkzeugh.RAACO
Inkl. Steuern: 222,91 € VE 1 Stück Netto 187,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

- 1 Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite - 1 Werkzeugpaneel mit 2 Open Toolfix Werkzeughaltern mit gummierten Einschublamellen auf der Vorder- und 2 Open Toolfix auf der Rückseite - zusätzlich auf der Bodenplatte 11 Einsteckfächer - Bodenschale bestückt mit 5 herausnehmbaren Facheinsätzen (A-Höhe) - zusätzliche Aluminiumrahmen für eine Belastbarkeit bis 45 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 410
Tiefe (mm) 215
Breite (mm) 485
Einsteckfächer 34 + 4 ToolFix
Tragfähigkeit bis 45 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen