Werkzeugkoffer XL-79 B485xT215xH410mm Trgf.25kg 79Einsteckf. 1Dokum.-fach RAACO

Artikelnummer: Z00050755
EAN: 5733439139984
Herstellernummer: 139984
Werkzeugkoffer XL-79 B485xT215xH410mm Trgf.25kg 79Einsteckf. 1Dokum.-fach RAACO
Inkl. Steuern: 192,52 € VE 1 Stück Netto 161,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

- 1 Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern auf der Vorder- und einem Dokumentenfach auf der Rückseite - 1 Werkzeugpaneel mit 28 Einsteckfächern auf der Vorder- und 17 Einsteckfächern auf der Rückseite - zusätzlich auf der Bodenplatte 11 Einsteckfächer - Bodenschale bestückt mit 2 herausnehmbaren Einsätzen - belastbar bis 25 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 485
Tiefe (mm) 215
Höhe (mm) 410
Einsteckfächer 79
Tragfähigkeit bis 25 KG_tmp
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen