Werkzeugkoffer XLT-34/4F Trolly Trgf.45kg 34Steckfächer 4Werkzeughalter RAACO

Artikelnummer: Z00050756
EAN: 5733439139991
Herstellernummer: 139991
Werkzeugkoffer XLT-34/4F Trolly Trgf.45kg 34Steckfächer 4Werkzeughalter RAACO
Inkl. Steuern: 305,20 € VE 1 Stück Netto 256,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugkoffer-Trolley mit einer Kombination aus Einsteckfächern und raaco Open ToolFix Werkzeughaltern und einer unterteilbaren Bodenschale.11 Einsteckfächer auf der Bodenplatte und ein Sortiment von 5 herausnehmbaren Einsätzen in der Bodenschale Typ 55. Im Koffer befinden sich ein doppelseitiges Werkzeugpaneel mit 4 Open ToolFix Werkzeughaltern sowie ein einseitiges Werkzeugpaneel mit 23 Einsteckfächern und ein Dokumentenfach.

  • Massiver Aluminiumdruckgussrahmen mit zusätzlichen Verstrebungen
  • schlagfeste ABS-Kunststoffschale
  • Kofferdeckel wird beim Öffnen durch 2 Gasdruckfedern unterstützt
  • Tragende Teile sind direkt mit dem Aluminiumdruckgussrahmen verschraubt
  • Integrierte Kippzylinderschlösser
  • Flugtauglich
  • Gewicht: 9,804 kg
  • Maße: Höhe 410 mm x Breite 485 mm x Tiefe 250 mm
  • Tragfähigkeit: 45 kg
  • Volumen: 0,0583 m³
  • Farbe: schwarz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 485
Einsteckfächer 34 + 4 ToolFix
Höhe (mm) 410
Tragfähigkeit (kg) bis 45
Tiefe (mm) 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen