Werkzeugkoffer 590x275x305mm m.2Komp.-Griff STANLEY Metallschließen

Artikelnummer: Z00050885
EAN: 3253561947490
Herstellernummer: 1-94-749
Stanley
Werkzeugkoffer 590x275x305mm m.2Komp.-Griff STANLEY Metallschließen
Inkl. Steuern: 32,30 € VE 1 Stück Netto 27,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wasser- und staubdicht (IP 53) · rundumlaufende Gummidichtung · Vertiefung im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken · herausnehmbarer Werkzeugträger · 2-Komponenten-Tragegriff · rostfreie Metallschließen mit Aussparungen für Vorhangschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 305
Höhe (mm) 267
Länge (mm) 584
Schutzart wasser- und staubdicht (IP 53)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen