VISO Werkzeugbox/ PO07, B410 x H200 x T180 mm, schwarz

Artikelnummer: Z00020668
EAN: 8691311487639
Herstellernummer: PO07
VISO Werkzeugbox/ PO07, B410 x H200 x T180 mm, schwarz
Inkl. Steuern: 8,50 € VE 1 Stück Netto 7,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Werkzeugbox mit herausnehmbarem Fächereinsatz • mit strapazierfähigen Tragegriffen und Kunststoff-Schnappverschluss • Farbe: schwarz • Material: Polypropylen ( Kunststoff ) • Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 410 x H 200 x T 180 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen