WATERLOO Werkzeugkoffer 1 Fach mit Trageeinsatz aus Stahlblech L.508 T.230 H.305 mm

Artikelnummer: Z00064215
EAN: 721615201339
WATERLOO Werkzeugkoffer 1 Fach mit Trageeinsatz aus Stahlblech L.508 T.230 H.305 mm
Inkl. Steuern: 88,64 € VE 1 Stück Netto 74,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit 3 Schubladen
  • mit geräumigem Innenraum
  • 1 Fach und 3 Schubladen
  • für Ordnung und Übersicht bei Lagerung und Transport von Werkzeugen
  • stabile Stahlblechkonstruktion
  • Schubladen-Tragfähigkeit 20 kg
  • Schubladenarretierung bei geschlossenem Deckel
  • spritzwasserdicht
  • abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anzahl Schubladen 3
Länge 508 Millimeter
Höhe (mm) 305
Tiefe (mm) 230
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen