• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

HAZET Metall-Werkzeugkasten, leer 190L

UVP: 73,01 € 43,15 € Netto 36,26 €

KNIPEX Werkzeugkoffer "Basic" leer

86,86 € Netto 72,99 €
- 20%

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 53 set 10

UVP: 41,65 € 33,50 € Netto 28,15 €
- 27%

Bosch Professional Koffersystem i-BOXX 53 set 12

UVP: 41,65 € 30,39 € Netto 25,54 €

B&W International Universaltasche 116.04

Artikelnummer:  
Z00427743
EAN:  
4031541702425

Lieferung in 2 Werktag.

41,52 €

Netto 34,89 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht, ca. 2.000 Gramm
Innenmaße 400 x 190 x 240 Millimeter
Werks-Nr. 116.04
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Universaltaschen

Hochstrapazierfähiges Nylon. Robuste Werkzeugtasche mit flüssigkeitsabweisendem Boden, Befestigung für Wasserwaage. Max. Zuladung: 12 kg. Preise ohne Werkzeuge.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben