Werkzeugtasche Basic, leer

Artikelnummer: Z00050227
EAN: 4003773057499
Herstellernummer: 00 21 02 LE
Werkzeugtasche Basic, leer
Inkl. Steuern: 82,24 € VE 1 Stück Netto 69,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugtasche mit Seitenwänden und Bodenschale aus doppelwandigem, feuchtigkeitsresistentem, schwarzem HDPE-Kunststoff. Vorderwand, Rückwand und Deckel aus Rindleder, schwarz. Vorderwand zusätzlich mit Alu-Winkeln verstärkt. Vorderwand teilaufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite. Rückwand mit einem gespritzten Kunststoff-Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen. Tragegriff. Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mmWerkzeugtasche mit Seitenwänden und Bodenschale aus doppelwandigem, feuchtigkeitsresistentem, schwarzem HDPE-Kunststoff. Vorderwand, Rückwand und Deckel aus Rindleder, schwarz. Vorderwand zusätzlich mit Alu-Winkeln verstärkt. Vorderwand teilaufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite. Rückwand mit einem gespritzten Kunststoff-Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen. Tragegriff. Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm. Modell: Ohne Werkzeug.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenfach (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen