KNIPEX Werkzeugtasche Fernmelder

Artikelnummer: Z00050212
EAN: 4003773024729
Herstellernummer: 00 19 41
KNIPEX Werkzeugtasche Fernmelder
Brutto Set-Preis 153,13 € Netto 128,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für Fernmelde- und Elektrotechniker. Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbaren Schnellverschluss. Bestückt mit 8 Zangen und 3 Schraubendrehern. Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000VFür Fernmelde- und Elektrotechniker. Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbaren Schnellverschluss. Bestückt mit 8 Zangen und 3 Schraubendrehern. Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptmerkmale 11tlg. Fernmelde und Elektrotechniker
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]