Werkzeugrolltasche 8Fächer B.380xH.320mm PARAT

Artikelnummer: Z00059376
EAN: 4006793531604
Herstellernummer: 5531-060
Werkzeugrolltasche 8Fächer B.380xH.320mm PARAT
Inkl. Steuern: 5,55 € VE 1 Stück Netto 4,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Schnallriemenverschluss und erhöhten Systemfächern · Kunstleder schwarz Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 380
Höhe (mm) 320
Anzahl Fächer 8
Material Kunstleder
Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen