Werkzeugtasche 230x140x300mm Rindleder m.Mittelwand verstellbarer Trageriemen

Artikelnummer: Z00059383
EAN: 4006793921313
Herstellernummer: 30.200-581
Werkzeugtasche 230x140x300mm Rindleder m.Mittelwand verstellbarer Trageriemen
Inkl. Steuern: 80,84 € VE 1 Stück Netto 67,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Rindleder mit Mittelwand Mittelwand aus extra dickem Rindleder, schwarz, Con-Pearl® · Seitenwände aus Polypropylen · Vorder-, Rück- und Mittelwand mit insgesamt 17 Einsteckfächern · durchsichtiges Klemmfach im Deckel · Bodengleiter · verstellbarer Trageriemen · Magnetverschluss 1-fach · Taschenkörper aluwinkelverstärkt Besondere Produktvorteile: · durch die Höhe von 300 mm erlaubt diese Tasche auch die Aufnahme eines Hammers oder extra langen Schraubendrehern · das Schloß, welches durch seine praktische Drehfunktion auch einhändig zu bedienen ist, schließt durch einen magnetischen Verschluß von selbst Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 230
Innenhöhe (mm) 300
Innentiefe (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen