Werkzeugtasche B.235mm T.160mm H.275mm Industrieleder Volumen ca.10 Liter

Artikelnummer: Z00059373
EAN: 4006793737419
Herstellernummer: 4.304.000.041
Werkzeugtasche B.235mm T.160mm H.275mm Industrieleder Volumen ca.10 Liter
Inkl. Steuern: 57,45 € VE 1 Stück Netto 48,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Industrieleder · mit Mittelwand · schwarz genarbt · abschließbares Steckschloss · Vorder-, Mittel- und Rückwand mit 17 Einsteckfächern · abnehmbarer Trageriemen Besondere Produktvorteile: Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein gerines Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 235
Innenhöhe (mm) 275
Innentiefe (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen