Werkzeugtasche B.460xT.230xH.310mm m. herausnehmb. Mittelw.bewegl. Silber

Artikelnummer: Z00059408
EAN: 4006793777613
Herstellernummer: 74.000.399
Parat
Werkzeugtasche B.460xT.230xH.310mm m. herausnehmb. Mittelw.bewegl. Silber
Inkl. Steuern: 158,57 € VE 1 Stück Netto 133,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus CURV, ABS-Kunststoff · herausnehmbare Mittelwand · unterschiedliche Höhe: 290 - 330 mm/etwas rund 1 Innenwand umlaufend mit Gummiband, mit 24 Schlaufen für Werkzeug 1 bewegliche Mittelwand, beidseitig bestückbar mit 15 genähten Einsteckfächern und 1 Klemmfach für Dokumente 3 Bodengleiter innenliegender, umlaufender Aluminiumrahmen flexibler Tragegurt mit gummiertem Tragegriff Befestigungsmöglichkeit für Schultergurt (optinales Zubehör: Schultergurt, kann bei Bedarf zusätzlich bestellt werden)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silbern, schwarz
Außenbreite (mm) 460
Außenhöhe (mm) 310
Außentiefe (mm) 230
Volumen (l) 33
Material CURV, ABS-Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen