Werkzeugtasche B.460xT.230xH.310mm m.herausnehmb. Mittelw.2xCP-7Halter D.11+26mm

Artikelnummer: Z00059409
EAN: 4006793778610
Herstellernummer: 75.000.399
Werkzeugtasche B.460xT.230xH.310mm m.herausnehmb. Mittelw.2xCP-7Halter D.11+26mm
Inkl. Steuern: 164,01 € VE 1 Stück Netto 137,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus CURV, ABS-Kunststoff · herausnehmbare Mittelwand · unterschiedliche Höhe: 290 - 330 mm/etwas rund 1 Innenwand umlaufend mit Gummiband, mit 34 Schlaufen für Werkzeug 1 bewegliche Mittelwand mit jeweils 1 Werkzeughalter: 1 x CP-7, Ø 11 mm, 1 x CP-7, Ø 26 mm 4 Bodengleiter innenliegender, umlaufender Aluminiumrahmen flexibler Tragegurt mit gummiertem Tragegriff Befestigungsmöglichkeit für Schultergurt (optinales Zubehör: Schultergurt, kann bei Bedarf zusätzlich bestellt werden)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silbern, schwarz
Außenbreite (mm) 460
Außenhöhe (mm) 310
Außentiefe (mm) 230
Volumen (l) 33
Material CURV, ABS-Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen