Werkzeugtasche B.460xT.230xH.310mm m.herausnehmb. Mittelw.1xCP-7+1xStechb.Halter

Artikelnummer: Z00059410
EAN: 4006793779617
Herstellernummer: 76.000.399
Werkzeugtasche B.460xT.230xH.310mm m.herausnehmb. Mittelw.1xCP-7+1xStechb.Halter
Inkl. Steuern: 167,79 € VE 1 Stück Netto 141,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus CURV, ABS-Kunststoff · herausnehmbare Mittelwand · unterschiedliche Höhe: 290 - 330 mm/etwas rund 1 Innenwand umlaufend mit Gummiband, mit 34 Schlaufen für Werkzeug 1 bewegliche Mittelwand mit 1 Werkzeughalter: 1 x CP-7, Ø 11 mm, 1 Stechbeitel Halter 8-tlg., für die Größen 6 - 35 mm 4 Bodengleiter innenliegender, umlaufender Aluminiumrahmen flexibler Tragegurt mit gummiertem Tragegriff Befestigungsmöglichkeit für Schultergurt (optinales Zubehör: Schultergurt, kann bei Bedarf zusätzlich bestellt werden)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silbern, schwarz
Außenbreite (mm) 460
Außenhöhe (mm) 310
Außentiefe (mm) 230
Volumen (l) 33
Material CURV, ABS-Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen