• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%
- 42%

HAZET Kunststoff-Tragekasten 190L-1

UVP: 20,53 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 27%

VIGOR Werkzeugkoffer, leer V1425

UVP: 27,25 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 42%

HAZET Kunststoff-Werkzeugkasten 190L-2

UVP: 85,08 € 49,75 € Netto 41,81 €
- 27%

OCHSENKOPF Profi-Forstgürtel

UVP: 45,10 € 32,99 € Netto 27,72 €

PARAT Werkzeugtasche B.495xT.210xH.395mm PARACURV m.Tragest.silber a.CURV ABS-Ku.PARAT

Artikelnummer:  
Z00059405 
EAN:  
4006793774612 
Herstellernummer:  
71.000.399 
Marke: 
PARAT 

Lieferung in 1 Werktag.

121,65 €

Netto 102,23 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Außenbreite 495 Millimeter
Außenhöhe 395 Millimeter
Außentiefe 210 Millimeter
Farbe silber, schwarz
Gewicht 1400 Gramm
Material CURV, ABS-Kunststoff
Alle technische daten

Produktbeschreibung

aus CURV, ABS-Kunststoff · mit Tragestange · aus pulverbeschichtetem Aluminium 1 Vorderwand mit 9 festen Schlaufen 1 Rückwand mit 11 festen Schlaufen und 2 Dosenhaltern 3 Bodenschienen Befestigungsmöglichkeit für Schultergurt (optinales Zubehör: Schultergurt, kann bei Bedarf zusätzlich bestellt werden)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben