PARAT Werkzeugtasche Rindleder ABS schwarz 420x185x315mm PARAT

Artikelnummer: Z00059384
EAN: 4006793182813
Herstellernummer: 16-571
PARAT Werkzeugtasche Rindleder ABS schwarz 420x185x315mm PARAT
Brutto Set-Preis 120,63 € Netto 101,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Rindleder · Seitenteile aus ABS · Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern · Griff mit gepolsterten Griffmulden und stabiler Metallgriffschiene · Bodengleiter · fixierte Mittelwand mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø) · abschließbare Rasterschlösser Besondere Produktvorteile: Seitenwände aus ABS, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenhöhe 315 Millimeter
Innentiefe 185 Millimeter
Material Rindleder
Innenbreite 420 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]