Werkzeugtasche Rindleder Bodenstahlblech 415x165x275mm PARAT

Artikelnummer: Z00059411
EAN: 4006793180314
Herstellernummer: 14000581
Werkzeugtasche Rindleder Bodenstahlblech 415x165x275mm PARAT
Inkl. Steuern: 144,68 € VE 1 Stück Netto 121,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Rindleder · mit Mittelwand · Vorderwand aufklappbar · mit 4 Separationen · 1 Tasche für Kleinteile · 1 Klemmfach · Bodenschale aus Stahlblech verzinkt · Klemmfach · fixierte Mittelwand mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 15 mm Ø · Rückwand mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø · 2 abschließbare Rasterschlösser Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 415
Innenhöhe (mm) 275
Innentiefe (mm) 165
Material Rindleder
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen