Werkzeugtasche Rindleder teilaufklappbar 450x190x340mm PARAT

Artikelnummer: Z00059412
EAN: 1234
Herstellernummer: 18000581
Werkzeugtasche Rindleder teilaufklappbar 450x190x340mm PARAT
Inkl. Steuern: 191,65 € VE 1 Stück Netto 161,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus Rindleder · aluwinkelverstärkter Taschenkörper · Vorderwand teilaufklappbar · mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 15 mm Ø) · Mittelwand ebenfalls mit flexiblem Stecksystem CP-7 auf Vorder- und Rückseite (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 15 mm Ø) · Rückwand teilaufklappbar mit flexiblem Stecksystem CP-7 (ermöglicht die individuelle Bestückung mit Werkzeugen bis 26 mm Ø) · Vortasche, Kunststofffach mit Abdeckung im Boden, Bodengleiter, 2 abschließbare Rasterschlösser, Ringkappen Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 460
Innenhöhe (mm) 340
Innentiefe (mm) 210
Material Rindleder
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen