Werkzeugtasche XXL B.635xT.210xH.340mmm.Tragegriff Industrieleder schwarz

Artikelnummer: Z00059404
EAN: 4006793741416
Herstellernummer: 5.480.000.041
Parat
Werkzeugtasche XXL B.635xT.210xH.340mmm.Tragegriff Industrieleder schwarz
Inkl. Steuern: 108,53 € VE 1 Stück Netto 91,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Industrieleder/Con-Pearl · schwarz · extra lange Ausführung · Vorderwand mit 13 festen-, Rückwand mit 7 festen Werkzeugschlaufen und 8 genähten Einsteckfächern · Halteschlaufen für Wasserwaage im Deckel · 2 Steckschlösser und 1 Umlaufriemen · Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt · mit Tragegriff · 45 Liter Innenvolumen Besondere Produktvorteile: für Anwender die auch lange Teile/Werkzeuge wie z. B. eine 2" Rohrzange, eine 600 mm lange Wasserwaage etc. in einer Tasche transportieren wollen, aber auch Werkzeughalter für Ordnung im Koffer benötigen. Die Kombination aus Industrieleder mit Con-Pearl Innenverstärkung macht die Tasche robust und feuchtigkeitsresistent Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Inhalt (l) 45
Innenbreite (mm) 635
Innenhöhe (mm) 340
Innentiefe (mm) 210
Material Industrieleder/Con-Pearl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen