Werkzeugtaschen-Öler 50 ml, Polyethylen

Artikelnummer: Z00427665
EAN: 4103810068638
Werkzeugtaschen-Öler 50 ml, Polyethylen
Inkl. Steuern: 8,75 € VE 1 Stück Netto 7,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkzeugtaschen-Öler

Aus Polyethylen, weiß, transparent, Messing-Spritzrohr mit Drehverschluss an der Spitze, öl-, benzin- und säurebeständig.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamthöhe (mm) 130
Inhalt (ml) 50
Spritzrohrlänge (mm) 48

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen