Werkzeugtasche, wasserdichter Boden, verstellbarem Schultergurt 447 x 251 x 262 mm

Artikelnummer: Z00059417
EAN: 3253561961939
Herstellernummer: 1-96-193
Stanley
Werkzeugtasche, wasserdichter Boden, verstellbarem Schultergurt 447 x 251 x 262 mm
Inkl. Steuern: 21,84 € VE 1 Stück Netto 18,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stanley Werkzeugtasche mit verstellbarem Schultergurt 447x251x262 mm

  • Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff
  • Zahlreiche Fächer (innen und außen)
  • Verstellbarer Schultergurt
  • Verstärkte Ecken
  • Hohe Steifigkeit
  • Dokumentenfach im Deckel
  • Abgedecktes Fach an der Vorderseite für persönliche Gegenstände
  • Abmaße: 447 x 251 x 262 mm
  • Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 447
Innenhöhe (mm) 251
Innentiefe (mm) 262

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen