Werkzeuggürteltasche 15x26 cm (BxH) 8 Aufbewahrungsfächer reflektierend Spark

Artikelnummer: Z00059401
EAN: 8714612068465
Herstellernummer: 362.052
Werkzeuggürteltasche 15x26 cm (BxH) 8 Aufbewahrungsfächer reflektierend Spark
Inkl. Steuern: 4,20 € VE 1 Stück Netto 3,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit reflektierenden Applikationen · mit 8 Aufbewahrungsfächern · Gürtelschlaufe · Material: Polyester 600D Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 150
Höhe (mm) 260

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen