Werkzeugmodul leer 4Fächer

Artikelnummer: Z00046210
EAN: 4010886860557
Herstellernummer: 1879227
Werkzeugmodul leer 4Fächer
Inkl. Steuern: 8,82 € VE 1 Stück Netto 7,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit eingeformten Kleinteilefächern · Aus schlagfestem ABS, schwarz genarbt · Maße: B 157,5 x T 310 mm (1/3 Modul)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 157,5
Tiefe (mm) 310
Höhe (mm) 42

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen