• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 15%

GEDORE Distanz-Blechmodul 1/3, leer, 152x77x40 mm

UVP: 5,47 € 4,66 € Netto 3,92 €
- 39%

GEDORE Distanzmodul leer 157x30x42mm

UVP: 1,93 € 1,18 € Netto 0,99 €
- 18%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-264L

UVP: 16,36 € 13,46 € Netto 11,31 €
- 35%

HAZET Werkstattwagen Assistent 160ST

UVP: 600,95 € 391,00 € Netto 328,57 €
- 40%

HAZET Werkstattwagen Assistent 178N-7/147 mit 147 Werkzeugen

UVP: 1.837,36 € 1.099,99 € Netto 924,36 €
- 43%

GEDORE Abzieher-Satz in 1/3 ES-Modul

UVP: 238,71 € 136,43 € Netto 114,65 €
- 37%

GEDORE Distanzmodul leer, 475x77x40 mm

UVP: 14,22 € 9,00 € Netto 7,56 €
- 30%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage, leer 163-130L

UVP: 42,96 € 30,00 € Netto 25,21 €
- 18%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-299L

UVP: 14,52 € 11,84 € Netto 9,95 €
- 18%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-265L

UVP: 16,36 € 13,46 € Netto 11,31 €
- 38%

GEDORE ES-Modul leer, 310x157,5x42 mm, unterteilt, ABS-Kunststoff

UVP: 12,21 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 37%

KS TOOLS SCS CHROMEplus Schlüssel-Satz 35-tlg. 1/1 Systemeinlage

UVP: 541,22 € 339,11 € Netto 284,97 €
- 40%

KS TOOLS Zangenhalter-Tiefe 20mm, 75mm

UVP: 4,01 € 2,42 € Netto 2,03 €
- 33%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,28 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 39%

GEDORE ES-Modul leer

UVP: 11,20 € 6,83 € Netto 5,74 €
- 10%

VIGOR Weichschaum-Einlage, leer V4130

UVP: 51,05 € 45,71 € Netto 38,41 €
- 21%

HAZET Anhängekasten 179-28

UVP: 40,70 € 31,95 € Netto 26,85 €
- 38%

carolus Doppelmaulschlüssel-Satz in 1/3 Modul

UVP: 32,37 € 19,99 € Netto 16,80 €
- 28%

GEDORE Check-Tool-Modul leer

UVP: 22,18 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 22%

GEDORE Doppelringschlüssel-Satz, offen, in Check-Tool-Modul

UVP: 79,25 € 62,00 € Netto 52,10 €
- 38%

GEDORE Schaumstoffmodul ½ L-BOXX 136 leer

UVP: 30,94 € 19,10 € Netto 16,05 €
- 21%

HAZET Hammer-Satz 163-464/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 115,13 € 91,00 € Netto 76,47 €

PROJAHN Bestückter Werkstattwagen "ECOBlue" mit 6 Schubladen 320-teilig

Artikelnummer:  
Z00007578 
EAN:  
4000146018965 
Herstellernummer:  
4901-541 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Lieferung in 3 Werktagen.

1.079,00 €

Netto 906,72 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Eigenschaften 6 Schubf.
Eigenschaften / Features 6 Schubf.
Produkt "ECOBlue"
Produkt / Product "ECOBlue"
Verpackung in Kartonverpackung
Verwendung Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit Bestückung oder nur die Bestückung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstattwagen bestückt 320-teilig

Inhalt:
Bestückung 5995-141: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-321 + 5999-011 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 599-341 + 5999-171 + 5999-082 + 5999-101 + 5999-331 + 5999-393 + 3789
Einlage 5999-111
Knarre, Steckgriff, Gleitgriff, Innensechskantschlüssel-Satz 9-tlg.
Verlängerung 50 · 100 mm, Stecknuss Bit Adapter 50 mm
Kardangelenk, Innen TX Nüsse E4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11
6-kant Nüsse 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
Bit-Nüsse: PH1 · 2 · 3, PZ1 · 2 · 3, Schlitz 4 · 5,5 · 6,5 mm
TX8 · 9 · 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40
Innensechskant 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
Einlage 5999-131
Knarre, T-Gleitadapter, Verlängerung 125 · 250 mm
Kardangelenk, 6-kant Nüsse 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm
Einlage 5999-191
Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 mm
Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 · 8 · 10 · 12 mm
TX-Bit-Nuss 60 mm lang
TX20 · 25 · 27 · 30 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60
TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 · 40 · 50 · 60
Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 · 6 · 8 · 10
Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 · 8 · 10 · 12
Innen-TX-Nüsse E12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24
Einlage 5999-321
20 · 21 · 23 · 25 · 26 ·27 · 30 · 32 mm
Einlage 5999-011
6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm
Einlage 5999-021
6 x 7 · 8 x 9 · 10 x 11 · 12 x 13 · 14 x 15 · 16 x 17 · 18 x 19 · 20 x 22 · 21 x 23 mm
Einlage 5999-065
Phillips Nr. 1 · 2 · 3
Pozidriv Nr. 1 · 2 · 3
Schlitz 1,2x6,5 · 1,2x8,0 mm
Einlage 5999-062
TX8 · 10 · 15 · 20 · 25 · 27 · 30 · 40
Einlage 5999-341
Kugelkopf 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 ·10 mm
Einlage 5999-171
Rollgabelschlüssel 8"/200 mm, 12"/300 mm
Gripzange 10"/250 mm, Langbeck Klemmzange 150 mm
Einlage 5999-082
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Telefonzange 205 mm
Wasserpumpenzange 250 mm
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
Splintentreiber 3 · 4 · 5 · 6 mm
Einlage 5999-331
Flachfeile Hieb 2/200 mm, Halbrundfeile Hieb 2/200 mm
Rundfeile Hieb 2/200 mm, Vierkantfeile Hieb 2/200 mm
Dreikantfeile Hieb 2/200 mm
Einlage 5999-393 (Leereinlage für Schrauben und andere Kleinteile)
6 Fächer
Carbon-Oberfläche
1/4" SECURIBIT Box (Art.-Nr. 3789)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben