• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

HAZET Anhängekasten 179-28

UVP: 40,70 € 31,95 € Netto 26,85 €
- 18%

HAZET Schubladen-Unterteilung 161T-347X60/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 18,03 € 14,83 € Netto 12,46 €
- 19%
- 17%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-296L

UVP: 15,53 € 12,91 € Netto 10,85 €
- 21%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-292L

UVP: 23,62 € 18,58 € Netto 15,61 €
- 11%

VIGOR Schloß inklusive 2 Schlüsseln V2462

UVP: 14,40 € 12,88 € Netto 10,82 €

KS TOOLS PU-Schaumeinlagen-Selbstbausatz

31,75 € Netto 26,68 €
- 35%

GEDORE ES-Modul leer aus ABS-Kunststoff

UVP: 17,87 € 11,60 € Netto 9,75 €
- 22%

HAZET Führungsschienen (Paar) 169N-07/2

UVP: 20,77 € 16,15 € Netto 13,57 €
- 23%

HAZET Rollenführungen (Paar) 178-07/2

UVP: 15,65 € 12,03 € Netto 10,11 €
- 15%

HAZET Werkstattwagen Assistent 166C

UVP: 748,51 € 634,00 € Netto 532,77 €
- 41%

carolus Sicherungsringzangen-Satz in 1/3 Modul

UVP: 67,59 € 39,90 € Netto 33,53 €
- 28%

GEDORE Check-Tool-Modul leer

UVP: 22,18 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 41%

carolus Knarre mit Zubehör ½" in 1/3 Modul

UVP: 68,90 € 40,69 € Netto 34,19 €
- 41%

carolus Schlagschraubereinsatz-Satz ½" in 1/3 Modul

UVP: 114,95 € 67,76 € Netto 56,94 €
- 41%

carolus Steckschlüssel-Satz ½" in 1/3 Modul

UVP: 114,95 € 67,66 € Netto 56,86 €
- 5%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-377L

UVP: 32,96 € 31,21 € Netto 26,23 €
- 49%

carolus Antirutschmatte 565x405mm für MECHANIC und WINGMAN

UVP: 9,03 € 4,63 € Netto 3,89 €
- 3%

GEDORE Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72

UVP: 157,67 € 152,18 € Netto 127,88 €

PROJAHN Bestückter Werkstattwagen "Ecoblue" mit 6 Schubladen 187-teilig

Lieferung in 2 Werktagen.

1.020,60 €

Netto 857,65 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Eigenschaften / Features 6 Schubf.
Produkt / Product "ECOBlue"
Verpackung in Kartonverpackung
Verwendung Wählen Sie Ihren Werkstattwagen mit Bestückung
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstattwagen "ECOBlue" mit Bestückung, 187-teilig
  • Gute Stabilität und Verwindungssteifigkeit
  • 6 Schubfächer (3 x 75 mm, 3 x 154 mm Höhe)
  • Leichtgängige, kugelgelagerte Schubfachauszüge
  • Durch Zentral-Sicherheits-Stopp-System max. nur ein Schubfach ausziehbar
  • Rollen: 2 x feststehend, 2 x lenkbar aus Kunststoff
  • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss
  • Rollen mit Roll- und Drehbremse verhindern das Wegrollen des Werkstattwagens
  • Inklusive Handgriff zum einfachen Fortbewegen des Wagens und Kunststoffauflagematte
  • Jedes Schubfach kann mit bis zu 3 PROForm-Werkzeugeinlagen individuell bestückt werden
Inhalt:
Bestückung 5995-024: bestehend aus: 394089 + 5999-511 + 5999-531 + 5999-191 + 5999-321 + 5999-011 + 5999-051 + 5999-065 + 5999-341 + 5999-351 + 5999-101 + 5999-331 + 5999-082
Einlage 5999-511
Knarre, 72-Zahn, Steckgriff, Gleitgriff, Verlängerung 50 mm, Kardangelenk, Austreiber, Xi-on Stecknüsse 4 · 4,5 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm
Einlage 5999-531
Knarre, 60-Zahn, Gleitgriffadapter, Verlängerungen 125 · 250 mm, Kardangelenk, Austreiber, Xi-on Stecknüsse 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 mm, Zündkerzen-Stecknüsse 16 · 21 mm
Einlage 5999-191
Innensechskant-Bit-Nuss 60 mm lang 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 mm
Innensechskant-Bit-Nuss 100 mm lang 6 · 8 · 10 · 12 mm
TX-Bit-Nuss 60 mm lang
TX20 · 25 · 27 · 30 · 40 · 45 · 50 · 55 · 60
TX-Bit-Nuss 100 mm lang TX30 · 40 · 50 · 60
Vielzahn-Bit-Nuss 60 mm lang M5 · 6 · 8 · 10
Vielzahn-Bit-Nuss 100 mm lang M6 · 8 · 10 · 12
Innen-TX-Nüsse E12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 24
Einlage 5999-011
6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 22 · 24 mm
Einlage 5999-321
20 · 21 · 23 · 25 · 26 ·27 · 30 · 32 mm
Einlage 5999-051
8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm
Einlage 5999-065
Phillips Nr. 1 · 2 · 3
Pozidriv Nr. 1 · 2 · 3
Schlitz 1,2x6,5 · 1,2x8,0 mm
Einlage 5999-341
Kugelkopf 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 ·10 mm
Einlage 5999-351
TORX® TX10 · TX15 · TX20 · TX25 · TX27 · TX30 · TX40 · TX45 · TX50
Einlage 5999-082
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Telefonzange 205 mm
Wasserpumpenzange 250 mm
Einlage 5999-101
Schlosserhammer 500 g
Kunststoffhammer 35 cm
Splintentreiber 3 · 4 · 5 · 6 mm
Einlage 5999-331
Flachfeile Hieb 2/200 mm, Halbrundfeile Hieb 2/200 mm
Rundfeile Hieb 2/200 mm, Vierkantfeile Hieb 2/200 mm
Dreikantfeile Hieb 2/200 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben