PROJAHN Bestückter Werkstattwagen "RedLine" mit 7 Schubladen 66tlg

Lieferung in 2 Werktag.

763,24 €

Netto 641,38 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Materialstärke 0,9 mm
Innenabm. Schubf. (BxT): 560 x 395 mm
Höhe Schubfächer: 2 x 154, 5 x 75 mm
Rollenabmessung (ØxB) 127 x 50 mm
Anzahl Schubfächer: 7
Belastbarkeit insgesamt: 600 kg
Belastbarkeit pro Schubfach: 40 kg
Konstruktion Doppelwandkonstruktion
Material Stahlblech, pulverbeschichtet
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstattwagen "RedLine 7" mit Bestückung 66-tlg.

  • Robuste Doppelwand-Stahlblechkonstruktion
  • 7 Schubfächer (5 x 75 mm, 2 x 154 mm Höhe) mit Vollauszug
  • Kugelgelagertes Schubfach mit Vollauszug
  • Zentral-Sicherheits-Stopp (ZSS) System
  • Nur ein Schubfach ist ausziehbar - dies verhindert das Kippen des Wagens.
  • Inklusive Handgriff
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar
  • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss reduziert Diebstahl von Werkzeugen
  • Überdimensionale, öl- und säurebeständige Rollen mit Feststellfunktion
  • Jede Schublade der PROJAHN Werkstattwagen kann mit 3 ProForm Einlagen individuell nach Kundenwunsch bestückt werden

Inhalt:
Bestückung 5995-001: bestehend aus 5999-131 + 5999-011 + 5999-021 + 5999-082 + 5999-065 + 5999-101

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
38,03 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 34%
181,47 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
142,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben