Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

PROJAHN Bestückter Werkstattwagen "SuperBlue" mit 7 Schubladen 66tlg

Artikelnummer
Z00005407
EAN
4000146591161
Herstellernummer
5901-551
Marke
PROJAHN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1.004,99 € 866,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00005407
EAN
4000146591161
Herstellernummer
5901-551
Marke
PROJAHN

Technische Daten

Anzahl Schubfächer7
Belastbarkeit insgesamt600 kg
Belastbarkeit pro Schubfach40 kg
Farbeblau
Gewicht63 kg
Höhe Schubfächer2 x 154, 5 x 75 mm
Innenabm. Schubf. (BxT)560 x 395 mm
KonstruktionDoppelwandkonstruktion
MaterialStahlblech, pulverbeschichtet
Materialstärke0,9 mm
Rollenabmessung (ØxB)127 x 50 mm
Teiligkeit67
Verpackungin Kartonverpackung
VerwendungWählen Sie Ihren Werkstattwagen mit Bestückung oder nur die Bestückung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Werkstattwagen »SuperBlue« mit Bestückung 66-tlg.

  • Robuste Doppelwand-Stahlblechkonstruktion
  • 7 Schubfächer (5 x 75 mm, 2 x 154 mm Höhe) mit Vollauszug
  • Kugelgelagertes Schubfach mit Vollauszug
  • Zentral-Sicherheits-Stopp (ZSS) System
  • Nur ein Schubfach ist ausziehbar - dies verhindert das Kippen des Wagens.
  • Inklusive Handgriff
  • Umfangreiches Zubehör verfügbar
  • Zentralverriegelung durch Zylinderschloss reduziert Diebstahl von Werkzeugen
  • Überdimensionale, öl- und säurebeständige Rollen mit Feststellfunktion
  • Jede Schublade der PROJAHN Werkstattwagen kann mit 3 ProForm Einlagen individuell nach Kundenwunsch bestückt werden

Inhalt:
Bestückung 5995-001: bestehend aus 5999-131 + 5999-011 + 5999-021 + 5999-082 + 5999-065 + 5999-101

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente