• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

HAZET Werkstattwagen Assistent 178N-7/147 mit 147 Werkzeugen

UVP: 1.837,36 € 1.089,00 € Netto 915,13 €
- 28%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-181L

UVP: 50,34 € 36,00 € Netto 30,25 €
- 42%

carolus Werkstattwagen MECHANIC blau mit Werkzeugsatz 2200.080, 118-tlg

UVP: 1.155,49 € 668,38 € Netto 561,66 €
- 25%

HAZET Feilen-Satz 163-426/4 - Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 82,05 € 61,28 € Netto 51,50 €
- 24%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-102L

UVP: 61,52 € 46,45 € Netto 39,03 €
- 30%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage, leer 163-130L

UVP: 42,96 € 30,00 € Netto 25,21 €
- 24%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-124L

UVP: 43,38 € 33,00 € Netto 27,73 €
- 25%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-221L

UVP: 37,31 € 28,00 € Netto 23,53 €
- 25%

HAZET 2K-Weichschaum-Einlage 163-220L

UVP: 37,48 € 28,00 € Netto 23,53 €
- 17%

VIGOR Werkstattwagen V4219 mit 262 Werkzeugen

UVP: 1.248,31 € 1.039,30 € Netto 873,36 €
- 20%

HAZET Schubladen-Unterteilung 162C-6/5

UVP: 17,55 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 41%

carolus Zangen-Satz in 1/3 Modul

UVP: 69,85 € 41,27 € Netto 34,68 €
- 41%

carolus Sicherungsringzangen-Satz in 1/3 Modul

UVP: 67,59 € 39,90 € Netto 33,53 €
- 37%

carolus Hammer und Meißelsatz in 1/3 Modul

UVP: 36,06 € 22,61 € Netto 19,00 €
- 43%

carolus Werkzeugsatz 164-tlg in Kunststoffmodulen

UVP: 1.026,97 € 582,95 € Netto 489,87 €
- 22%

GEDORE Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Check-Tool-Modul

UVP: 145,18 € 112,79 € Netto 94,78 €
- 41%

carolus Knarre mit Zubehör ½" in 1/3 Modul

UVP: 68,90 € 40,69 € Netto 34,19 €
- 48%

carolus Maul-Ringratschenschlüssel-Satz in 2/3 Modul

UVP: 245,73 € 129,00 € Netto 108,40 €
- 38%

GEDORE Schaumstoffmodul ½ L-BOXX 136 leer

UVP: 30,94 € 19,10 € Netto 16,05 €
- 38%

carolus Schraubendreher-Satz in 1/3 Modul

UVP: 29,63 € 18,31 € Netto 15,39 €
- 39%

carolus Schraubendreher-Satz in 1/3 Modul

UVP: 30,34 € 18,47 € Netto 15,52 €
- 42%

carolus Steckschlüssel-Satz ½" in 1/3 Modul

UVP: 114,95 € 66,19 € Netto 55,62 €
- 41%

carolus Steckschlüssel-Satz ¼" in 1/3 Modul

UVP: 129,71 € 76,03 € Netto 63,89 €
- 20%

GEDORE Werkzeugkoffer mit Azubi-Sortiment in L-BOXX 136, 23-teilig

UVP: 304,64 € 243,03 € Netto 204,23 €
- 3%

GEDORE Henkellocheisen-Satz 2-22 mm in i-BOXX 72

UVP: 157,67 € 152,18 € Netto 127,88 €

PROJAHN Bestückter Werkstattwagen "Superior" mit 7 Schubladen 179tlg

Artikelnummer:  
Z00007628
EAN:  
4000146018989
Herstellernummer:  
6911-123
Marke:  
PROJAHN

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

1.152,17 €

Netto 968,21 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Eigenschaften / Features 7 Schubf.
Produkt / Product "PROFISuperior"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Werkstattwagen-Bestückung 179-tlg.

Inhalt:
Bestückung 5995-023: bestehend aus 5999-111 + 5999-131 + 5999-191 + 5999-011 + 5999-321 + 5999-021 + 5999-065 + 5999-062 + 5999-101 + 5999-082 + 5999-171 + 5999-331

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben