• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 21%

HAZET Anhängekasten 179-28

UVP: 40,70 € 31,95 € Netto 26,85 €
- 33%
- 30%

HAZET Führungsschiene (Paar) 152N-07

UVP: 15,65 € 11,00 € Netto 9,24 €
- 28%

HAZET Schubladen-Unterteilung 161T-347X60/5 - Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 18,03 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 34%

HAZET Werkstattwagen Assistent 166C

UVP: 967,47 € 634,00 € Netto 532,77 €

KS TOOLS PU-Schaumeinlagen-Selbstbausatz

31,75 € Netto 26,68 €

PROJAHN Ablage-Tisch zu 5900/5901

30,83 € Netto 25,91 €

PROJAHN Kannen- und Dosenhalter zu 5901-20

17,56 € Netto 14,76 €

PROJAHN Ablage-Tisch zu 5901-50/5901-90

30,83 € Netto 25,91 €
- 42%

GEDORE ES-Modul leer aus ABS-Kunststoff

UVP: 17,87 € 10,28 € Netto 8,64 €
- 18%

HAZET Rollenführungen (Paar) 178-07/2

UVP: 15,65 € 12,80 € Netto 10,76 €
- 30%

HAZET Dosenhalter 173-35

UVP: 39,75 € 28,00 € Netto 23,53 €
- 41%

carolus Sicherungsringzangen-Satz in 1/3 Modul

UVP: 67,59 € 39,90 € Netto 33,53 €
- 28%

GEDORE Check-Tool-Modul leer

UVP: 22,18 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 41%

carolus Knarre mit Zubehör ½" in 1/3 Modul

UVP: 68,90 € 40,69 € Netto 34,19 €
- 41%

carolus Steckschlüssel-Satz ½" in 1/3 Modul

UVP: 114,95 € 67,66 € Netto 56,86 €
- 20%

GEDORE Werkzeugkoffer mit Azubi-Sortiment in L-BOXX 136, 23-teilig

UVP: 304,64 € 243,03 € Netto 204,23 €
- 41%

carolus Schlagschraubereinsatz-Satz ½" in 1/3 Modul

UVP: 114,95 € 67,76 € Netto 56,94 €
- 17%

VIGOR Werkstattwagen mit Sortiment V4219 Gesamtlänge: 723 mm Anzahl Werkzeuge: 262

Artikelnummer:  
Z00349677
EAN:  
4047728042192
Herstellernummer:  
V4219
Marke: 
VIGOR
VIGOR

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 1.248,31 €
1.039,30 €

Netto 873,36 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt) 262 Stück
Anzahl flache Schubladen 5
Anzahl hohe Schubladen 2
Breite 459 Millimeter
Farbe RAL 9005
Farbe RAL 9005
Gesamttragkraft (statisch) 500 Kilogramm
Höhe 1000 Millimeter
Länge 723 Millimeter
Netto-Gewicht 72 Kilogramm
Schublade Breite 569 Millimeter
Schublade Höhe (flach) 75 Millimeter
Schublade Höhe (hoch) 154 Millimeter
Schublade Tiefe 398 Millimeter
Schublade-Abmessung 5 x 569 x 398 x 75 mm
2 x 569 x 398 x 154 mm
Traglast pro Schublade 25 Kilogramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vigor 1000 Werkstattwagen inklusive Sortiment. Anzahl Werkzeuge: 262 (V4219)

Details Werkstattwagen:
  • Zentralverriegelung
  • Einzelverriegelung der Schubladen untereinander
  • Abschließbar, inkl. 2 Knickschlüssel
  • 100% Schubladenauszug
  • Schubladen-Tragkraft: 25 kg
  • Netto-Gewicht: 72 kg
  • Höhe x Breite x Tiefe: H 1000 x B 723 x T 459 mm
  • Traglast pro Schublade: 25 kg
  • Farbe: RAL 9005
  • Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
  • Schubladen-Abmessung: 5 x 569 x 398 x 75 mm,
    2 x 569 x 398 x 154 mm

Inhalt Werkstattwagen:

1/1 Weichschaumeinlage Flachschlüssel-Satz (V2008)
Ordnungssystem Größe: 3/3+ (563 x 393 mm) VIGOR 1000
Anzahl Werkzeuge: 36
  • Doppel-Maulschüssel-Satz, 9-teilig. Schlüsselweiten: 6x7 ∙ 8x9 ∙ 10x11 ∙ 12x13 ∙ 14x15 ∙ 16x17 ∙ 18x19 ∙ 20x22 ∙ 21x23mm
  • Ring-Maulschlüssel-Satz, 17-teilig. Schlüsselweiten: 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27mm
  • Doppel-Ringschlüssel-Satz, 10-teilig. Schlüsselweiten: 6x7 ∙ 8x9 ∙ 10x11 ∙ 12x13 ∙ 14x15 ∙ 16x17 ∙ 18x19 ∙ 20x22 ∙ 21x23 ∙ 24x27mm

Hammer-, Zangen-, Schraubendreher-Satz (V4239) ∙ Anzahl Werkzeuge: 40

Steckschlüssel-Werkzeug-Satz (V4188)
Ordnungssystem Größe: 3/3+ (563 x 393 mm) VIGOR 1000
Anzahl Werkzeuge: 172
  • Steckschlüssel-Einsatz ¼ Zoll:, Länge: 25mm, 13-teilig. SW: 4 – 14 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz ¼ Zoll:, lang, Länge: 50mm, 7-teilig. SW: 4 – 10 mm
  • TORX® Steckschlüssel-Einsatz, Länge: 24,8mm, 5-teilig. E4 – E8
  • TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge: 38mm, 4-teilig. SW: 3 -6 mm
  • Schlitz Schraubendreher-Einsatz, Länge: 38mm, 4-teilig. SW 0,8 x 4 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,2 x 7 mm
  • Kreuz Schraubendreher-Einsatz, Länge: 38mm, 3-teilig: PH0, PH1, PH2
  • Kreuz Schraubendreher-Einsatz, Länge: 38mm, 3-teilig. PZ0, PZ1, PZ2
  • TORX® Schraubendreher-Einsatz, Länge: 37mm: T8 und T27
  • Schraubendreher-Einsatz, Länge: 37mm, 7-teilig. T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H
  • Verlängerungen: 50 mm und 100 mm
  • Steckgriff: 150 mm
  • Feinzahn-Umschaltknarre, ¼ Zoll: 150 mm
  • Gleitgriff: 110 mm
  • Universalgelenk ¼ Zoll: 40 mm
  • Adapter: 30 mm
  • Winkelschraubendreher: SW: 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm
  • Zündkerzen-Einsatz 3/8 Zoll, lang, Länge: 66mm. SW 18 mm
  • Feinzahn-Umschaltknarre, 3/8 Zoll: 198 mm
  • Universalgelenk 3/8 Zoll: 56 mm
  • TORX® Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll, Länge: 28mm. 6-teilig. E10 – E 18
  • Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll, Länge: 28mm. 10-teilig. SW 10 – 19 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll, lang, Länge: 63 mm. 6-teilig: SW 10 – 15 mm
  • Bit-Adapter 3/8 Zoll: 30 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz ½ Zoll, Länge: 38mm. 17-teilig. SW: 10 – 32 mm
  • Steckschlüssel-Einsatz ½ Zoll, lang, Länge: 77mm. 5-teilig: SW: 16 -22 mm
  • TORX® Schraubendreher-Einsatz ½ Zoll, Länge: 38mm: E20 und E24
  • Zündkerzen-Einsatz ½ Zoll, Länge: 66mm. SW 16 und SW 21
  • Universalgelenk ½ Zoll: 75 mm
  • Verlängerungen ½ Zoll: 125 mm und 250 mm
  • Feinzahn-Umschaltknarre ½ Zoll: 250 mm
  • Adapter ½ Zoll
  • Gleitstück
  • Verlängerung 3/8 Zoll: 125 mm
  • Bit-Einsatz: M5 – M9
  • Bit Einsatz: T5 – T7
  • Bit Einsatz: T7H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz Schlitz. SW: 8, 10, 12
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz Innensechskant: SW: 7, 8, 10, 12, 14
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz Kreuz: PH3 und PH4
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz: PZ4 und PZ4
  • Bit-Schraubendreher-Einsatz: T40, T45, T50, T55, T60, T70
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben