Vigor 600 Werkstattwagen und Satz 205teilig

Artikelnummer: Z00349901
EAN: 4047728016209
Herstellernummer: V1620
VIGOR
Vigor 600 Werkstattwagen und Satz 205teilig
Inkl. Steuern: 1.068,45 € VE 1 Stück Netto 897,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattwagen mit Sortiment

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 778
Farbe RAL 7004
Tiefe (mm) 496
Höhe (mm) 913
Netto-Gewicht (kg) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen