VIGOR 600

Artikelnummer: Z00349896
EAN: 4047728027120
Herstellernummer: V2712
VIGOR
VIGOR 600
Inkl. Steuern: 882,67 € VE 1 Stück Netto 741,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstattwagen mit Sortiment

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 778
Farbe RAL 9005
Tiefe (mm) 496
Höhe (mm) 913
Netto-Gewicht (kg) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen