Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 199 x 313 x 62 mm, GSA 10,8 V-LI ohne Ladegerät

Artikelnummer: Z00189546
EAN: 3165140611176
Herstellernummer: 1600A002VM
Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 199 x 313 x 62 mm, GSA 10,8 V-LI ohne Ladegerät
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Stück Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 102, Breite: 199 mm, Höhe: 313 mm, Tiefe: 62 mm, passend zu GSA 10,8 V-LI Professional ohne Ladegerät

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.032
Breite (mm) 199
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 210
Tiefe (mm) 62
Höhe (mm) 313
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen