Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 203 x 318 x 62 mm

Artikelnummer: Z00189589
EAN: 3165140666084
Herstellernummer: 1600A002W3
Bosch
Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 203 x 318 x 62 mm
Inkl. Steuern: 3,56 € VE 1 Stück Netto 2,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 102, Breite: 203 mm, Höhe: 318 mm, Tiefe: 62 mm, passend zu GUS 10,8 V-LI Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 3.968
Breite (mm) 203
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 62
Abmessung Breite (mm) 200
Tiefe (mm) 62
Höhe (mm) 318
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen