Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 203 x 61 x 318 mm, für GSC/GWI 10,8, nur Werkzeug

Artikelnummer: Z00188738
EAN: 3165140594875
Herstellernummer: 1600A002VD
Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 203 x 61 x 318 mm, für GSC/GWI 10,8, nur Werkzeug
Inkl. Steuern: 4,14 € VE 1 Stück Netto 3,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 102, Breite: 203 mm, Höhe: 61 mm, Tiefe: 318 mm, passend zu GSC 10,8 V-LI, GWI 10,8 V-LI Professional, nur Werkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.264
Breite (mm) 203
Abmessung Länge (mm) 320
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 205
Tiefe (mm) 318
Höhe (mm) 61
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen