Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 406 x 60 x 331 mm, incl. Ladegerät und Akku

Artikelnummer: Z00188731
EAN: 3165140592819
Herstellernummer: 1600A002V0
Bosch
Einlage für L-BOXX 102, BxHxT 406 x 60 x 331 mm, incl. Ladegerät und Akku
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 102, Breite: 406 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 331 mm, passend zu GSC 10,8 V-LI, GWI 10,8 V-LI Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 7.440
Breite (mm) 406
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 310
Tiefe (mm) 331
Höhe (mm) 60
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen