Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 240 x 311 x 63 mm, für GSR 14,4-2, 18-2, GDX 18 V

Artikelnummer: Z00189599
EAN: 3165140733236
Herstellernummer: 1600A002WB
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 240 x 311 x 63 mm, für GSR 14,4-2, 18-2, GDX 18 V
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 240 mm, Höhe: 311 mm, Tiefe: 63 mm, passend zu GSR 14,4-2-LI, GSR 18-2-LI und GDX 18 V-EC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.716
Breite (mm) 240
Abmessung Länge (mm) 307
Abmessung Höhe (mm) 64
Abmessung Breite (mm) 240
Tiefe (mm) 63
Höhe (mm) 311
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen