Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 240 x 311 x 63 mm, für GSR, GSB

Artikelnummer: Z00189600
EAN: 3165140733243
Herstellernummer: 1600A002WA
Bosch
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 240 x 311 x 63 mm, für GSR, GSB
Inkl. Steuern: 2,42 € VE 1 Stück Netto 2,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 240 mm, Höhe: 311 mm, Tiefe: 63 mm, passend u.a. zu GSR 14,4 V-EC, GSR 14,4 V-LI, GSR 18 V-EC, GSR 18 V-LI, GSB 14,4 V-EC, GSB 18 V-EC, GSB 18 V-LI und GSR 18 V-LI HX

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 4.845
Breite (mm) 240
Abmessung Länge (mm) 309
Abmessung Höhe (mm) 64
Abmessung Breite (mm) 245
Tiefe (mm) 63
Höhe (mm) 311
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen