Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 331 x 406 x 76 mm

Artikelnummer: Z00189556
EAN: 3165140623063
Herstellernummer: 1600A002UN
Bosch
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 331 x 406 x 76 mm
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 331 mm, Höhe: 406 mm, Tiefe: 76 mm, passend zu GST 140 BCE, GST 140 CE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 10.639
Breite (mm) 331
Abmessung Länge (mm) 403
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 330
Tiefe (mm) 76
Höhe (mm) 406
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen