Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 331 x 406 x 79 mm

Artikelnummer: Z00189557
EAN: 3165140623070
Herstellernummer: 1600A002UP
Bosch
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 331 x 406 x 79 mm
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 331 mm, Höhe: 406 mm, Tiefe: 79 mm, passend zu GST 150 BCE, GST 150 CE Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 10.692
Breite (mm) 331
Abmessung Länge (mm) 405
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 330
Tiefe (mm) 79
Höhe (mm) 406
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen