Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 392 x 302 x 75 mm, für GWS 18-125 V-LI

Artikelnummer: Z00189603
EAN: 3165140733298
Herstellernummer: 2608438098
Bosch
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 392 x 302 x 75 mm, für GWS 18-125 V-LI
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 1 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 392 mm, Höhe: 302 mm, Tiefe: 75 mm, passend zu GWS 18-125 V-LI Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 9.708
Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 392
Abmessung Länge (mm) 394
Abmessung Höhe (mm) 80
Abmessung Breite (mm) 308
Tiefe (mm) 75
Höhe (mm) 302
Materialausführung K

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen