Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 110 x 312 mm, für GBH 18

Artikelnummer: Z00188725
EAN: 3165140592758
Herstellernummer: 1600A002WF
Bosch
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 110 x 312 mm, für GBH 18
Inkl. Steuern: 6,22 € VE 1 Stück Netto 5,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 398 mm, Höhe: 110 mm, Tiefe: 312 mm, passend zu GBH 18 V-LI Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 13.640
Breite (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 400
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 310
Tiefe (mm) 312
Höhe (mm) 110
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen