Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 312 x 117 mm

Artikelnummer: Z00189584
EAN: 3165140654258
Herstellernummer: 1600A002W1
Einlage für L-BOXX 136, BxHxT 398 x 312 x 117 mm
Inkl. Steuern: 7,35 € VE 1 Stück Netto 6,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Einlage für L-BOXX 136, Breite: 398 mm, Höhe: 312 mm, Tiefe: 117 mm, passend zu GSK 18 V-LI Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 7.759
Breite (mm) 398
Abmessung Länge (mm) 396
Abmessung Höhe (mm) 63
Abmessung Breite (mm) 311
Tiefe (mm) 117
Höhe (mm) 312
Materialausführung K
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen